Reflector cu LED, cu stativ, 230 V, Putere absorbită: 50W

Cod articol.: 081123 50
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 5 m
Putere absorbită 50 W
Tensiune nominală 230 V
Tensiune de reţea 230 V
Clasă de protecție IP IP65
Flux luminos max. 5.400 lm
Temperatură culoare max. 6.500 K
Clasă de eficiență energetică E
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; gri; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Reflector
Lungimea totală 360 mm
Lăţime totală 300 mm
Înălţimea totală 350 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Luminozitate reglabilă nein
Temperatură culoare reglabilă nein
Culoarea luminii Alb rece
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081123 50
EAN / GTIN 4003644019380
Număr producător HSS50LEDH
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Stativ extensibil reglabil progresiv pe înălţime, 0,8 până la 1,75 m, reflector LED cu comutator.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.