Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Voda, Uporabna dolžina cevi: 15m

Št. art.: 080079 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra; Jekleno modra
Opisan del Gehäuse; Schlauch
Barva modra; modra
Material ohišja Umetna masa
Širina ohišja 490 mm
Globina ohišja 190 mm
Višina ohišja 409 mm
Navijalna avtomatika Da
Možnost nagiba da
Vrsta priključka, Izhod Hitra spojka
Velikost, Hitra spojka 1/2 col
Vrsta izdelka navijalnik gibljive cevi
Oblika cevi spiralne oblike
Material cevi Poliuretan (PU)
Zunanji premer cevi 13,5 mm
Notranji premer cevi 9,5 mm
Uporabna dolžina cevi 15 mm
Delovni tlak maks. 16 bar
Priključek Izhod
Primerno za tekočine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080079 15
EAN/GTIN 4062406284695
Številka proizvajalca 080079 15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Varnostni navijalnik gibljive cevi z nezlomljivim, zaprtim ohišjem iz umetne mase za uporabo v območjih z veliko umazanije in prahu.
  • Vodilo cevi in kontroliran sistem uvleka.
  • Integrirana kroglica za zaustavitev.
  • PU-cev z dobro odpornostjo proti obrabi in jeklenimi priključki za stisnjeni zrak, primerna za visoke vrednosti pretoka.
  • Vrtljivo stensko držalo za pozicioniranje na steno in strop.

Navijalnik gibljive cevi za vodo, za tekočine. Barva cevi jekleno modra.

Obseg dobave:

Vklj. z nastavkom.

Opomba:

Vodna spojka, glejte art. 080149 1/2.

Warning:

Namen uporabe
  • Art. 080078: Izključno za uporabo s stisnjenim zrakom v notranjosti.
  • Art. 080079: Izključno za uporabo z vodo v notranjosti in na prostem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Pred popravili, vzdrževalnimi in čistilnimi deli ločite cev od vira napajanja.
  • Držalni lok za montažo na ravni, za maso navijalnika gibljive cevi primerni steni ali stropu.
  • Po uporabi odklopite vse povezave.
  • Po uporabi cev popolnoma navijte.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte navijalnika gibljive cevi brez predhodne montaže na steno ali strop.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte za vnetljive pline.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne sunkovito vleči cevi.
  • Cevi ne uporabljajte v bližini ostrih robov.
  • Cev položite plosko na tla, je ne upogibajte in se izogibajte zankam.