{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Cat. Nr.:
Širina kućišta | 490 mm | |
Dubina kućišta | 190 mm | |
Visina kućišta | 409 mm | |
Materijal kućišta | Plastika | |
Boja kućište | plavo | |
Priključak odvoda | 1/2 col | |
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Korisna dužina crijeva | 15 m | |
Vanjski ⌀ crijeva | 13,5 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 9,5 mm | |
Materijala crijeva | Poliuretan | |
Boja crijeva | plavo | |
Automatika za namatanje SCS | Da | |
prikladno za | Tekućine | |
Vrsta proizvoda | Koloturnik s crijevom |
Broj artikla |
080079 15
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4062406284695
Kopija |
|
Broj proizvođača |
080079 15
Kopija |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |