Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Water 15 m

Artikelnummer: 080079 15
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing breedte 490 mm
Behuizing diepte 190 mm
Behuizing hoogte 409 mm
Materiaal behuizing kunststof
Kleur behuizing blauw
Aansluiting uitgang 1/2 inch
Maximale werkdruk 16 bar
bruikbare slanglengte 15 m
Slang buiten-⌀ 13,5 mm
Slang binnen-⌀ 9,5 mm
Materiaal slang Polyurethaan
Kleur slang blauw
Oprolautomaat SCS ja
Geschikt voor Vloeistoffen
Producttype Slangoprollers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080079 15
EAN/GTIN 4062406284695

Omschrijving

Uitvoering:

  • Veiligheids-slangoproller met zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan.
  • Slanggeleiding en gecontroleerd intreksysteem.
  • Geïntegreerde stopbal.
  • PU-slang met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen, geschikt voor een grote doorstroming.
  • Zwenkbare wandhouder voor positionering aan wand en plafond.

Waterslangoproller voor vloeistoffen. Slangkleur staalblauw.

Levering:

Inclusief nippel.

Tip:

Waterkoppeling zie nr. 080149 1/2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen