{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie |
Niebieski nocny; Niebieski stalowy
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Niebieskie
|
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
|
| Szerokość korpusu |
490 mm
|
|
| Głębokość obudowy |
190 mm
|
|
| Wysokość korpusu |
409 mm
|
|
| Automatyczne zwijanie |
tak
|
|
| Możliwość obrotu |
tak
|
|
| Typ przyłącza, Wyjście |
Szybkozłącze
|
|
| Wielkość, Szybkozłącze |
1/2 cal
|
|
| Rodzaj produktu |
Zwijacz węża
|
|
| Kształt węża |
proste
|
|
| Materiał węża |
Poliuretan (PU)
|
|
| Średnica zewnętrzna węża |
13,5 mm
|
|
| Średnica wewnętrzna węża |
9,5 mm
|
|
| użytkowa długość węża |
15 m
|
|
| Ciśnienie robocze maks. |
16 bar
|
|
| Przyłącze |
Wyjście
|
|
| Możliwość użycia do |
Ciecze
|
| Numer artykułu | 080079 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406284695 | |
| Numer producenta | 080079 15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |