Saugus žarnų vyniotuvas, plastikinis korpusas Vanduo, Naudingasis žarnos ilgis: 15m

Prekės Nr.: 080079 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna; Plieno mėlyna
Spalva mėlyna; mėlyna
Korpuso medžiaga iš plastiko
Korpuso plotis 490 mm
Korpuso gylis 190 mm
Korpuso aukštis 409 mm
Automatinė ritė taip
Pasukam. taip
Jungties tipas, Išvestis Greitojo jungimo mova
Dydis, Greitojo jungimo mova 1/2 in
Produkto rūšis žarnų vyniotuvas
Žarnos forma tiesus
Žarnos medžiaga Poliuretanas (PU)
Išorinis žarnos skersmuo 13,5 mm
Žarnos vidinis skersmuo 9,5 mm
naudingasis žarnos ilgis 15 m
Darbinis slėgis maks. 16 bar
Jungtis Išvestis
Tinka skysčiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695
Gamintojo numeris 080079 15
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Patikimas žarnų vyniotuvas itin atsparus lūžiams, su uždaru plastikiniu korpusu naudoti zonose, kuriose daug nešvarumų ir dulkių.
  • Žarnos kreipiančioji ir kontroliuota įtraukimo sistema.
  • Integruotas fiksavimo kamuoliukas.
  • PU žarna pasižymi dideliu atsparumu dilimui, su plieniniais pneumatiniais antgaliais dideliems srautams.
  • Nulenkiamas sieninis laikiklis skirtas tvirtinimui ant sienos ar lubų.

Vandens žarnos vyniotuvas skysčiams. Plieno mėlynumo žarna.

Tiekiama:

Su mova.

Pastaba:

Vandens movą žr. Nr. 080149 1/2.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Produkto Nr. 080078: Skirta tik vidaus naudojimui su suspaustu oru.
  • Produkto Nr. 080079: Skirta tik vidaus naudojimui su vandeniu.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Prieš atlikdami remonto, techninės priežiūros ir valymo darbus atjunkite žarną nuo maitinimo šaltinio.
  • Atraminis laikiklis, skirtas montuoti ant plokščios sienos arba lubų pritaikytas žarnos ritės svoriui.
  • Po naudojimo atjunkite visas jungtis.
  • Po naudojimo pilnai suvyniokite žarną.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite žarnos ritės prieš tai jos nepritvirtinę prie sienos arba lubų.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudokite degioms dujoms.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Netraukite žarnos staigiai.
  • Nenaudokite žarnos šalia aštrių briaunų.
  • Padėkite žarną lygiai ant grindų, nesukite jos ir venkite susidarančių kilpų.