• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Vibracijski brusilnik DEROS, Tip: 650CV

Št. art.: 077324 650CV
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DEROS
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Oznaka proizvajalca 650CV
Napajanje Omrežno napajanje
Število vibracij 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Krožni hod 5,0 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN 3,4 m/s2
Poraba moči 350 W
⌀ brusnega krožnika 150 mm
Masa 1 kg
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077324 650CV
EAN/GTIN 6416868241433
Številka proizvajalca MID6502022
Proizvajalec/odgovorna oseba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Izvedba:

Prvi vibracijski kotni brusilnik z elektromotorjem brez ščetk.
  • Majhna poraba energije. Posebej kompakten, tih, lahek in zmogljiv.
  • Malo vibracij, vmesnik Bluetooth.
  • Možnost zunanjega odsesavanja.

Uporaba:

Odstranjevanje (groba, vmesna in fina obdelava) lesa, kovine, laka. Izredno primeren za obdelavo težko dostopnih ali profilnih površin pri mokrem ali suhem brušenju.

Opomba:

Primerni brusni diski s 6 luknjami, št. 567775, s 15 luknjami št. 567558 in ABRANET št. 567800.
Primeren oporni krožnik art. 567990 vel. 147.
Primerna cev z električnim kablom za zunanje odsesavanje art. 077327 vel. 5,5.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico