Izvedba:
- Možnost predhodnega zategovanja vijaka z električnim pogonom. V nadaljevanju ročno dodatno zatezanje do nastavljenega želenega vrtilnega momenta. Nastavitev in upravljanje neposredno na momentnem ključu.
- Hitro poročanje o vrtilnem momentu s tehnologijo ONE-KEY™ za pripravo poročil.
- LCD-prikazovalnik z močnimi barvami in hitrimi odzivnimi časi. Povratne informacije o stanju in prikaz relevantnih informacij.
- Po izbiri se lahko nastavijo haptični (vibracije), optični (svetleče diode in prikazovalnik) in akustični ali kombinirani opozorilni signali. Čas vnaprejšnjega opozorila lahko določite posamezno.
- Na momentnem ključu je mogoče shraniti do 28.000 izmerjenih vrednosti.
- Z opomnikom za kalibriranje. Glede na število obremenitev in časovni interval.
Merilne enote: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Točnost:
v smeri vrtenja urinih kazalcev ±2%, v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev ± 3%.
Podatki:
Legenda za risbo in formulo:
l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor
Obseg dobave:
Vklj. z li-ionskim akumulatorjem Red 12 V / 2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev C12C in čvrstim kovčkom iz umetne mase.
Opomba:
Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art.
073814 naprej in pod art.
073840. Ponovno kalibriranje se izvede pri proizvajalcu.