Workstation eLevel cu blat Eluplan gri închis, Lungime: 1000mm

Cod articol.: 920012 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Construcţie din ţeavă de oţel da
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Seiten- und Rueckwand; Fussteil
Serie Workstation
Denumirea producătorului Workstation eLevel
Material Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; gri
Înălţimea totală 1.000 mm
Înălțime totală min. 700 mm
Înălțime totală max. 1.000 mm
Reglare pe înălţime continuă Da
Tipul de reglare a înălțimii Electric
Ecran, Electric da
Funcţie de memorare, Electric da
Cadru de bază înălțime 660 mm
Cadru de bază lățime utilă 880 mm
Lățime placă 1.000 mm
Adâncime placă 700 mm
Grosime placă 40 mm; 40 mm
Materialul plăcii Eluplan
Strat placă Eluplan
Grosimea stratului 2 mm
Acoperire antistatică da
Suprafață placă foarte rezistent la abraziune; nu este rezistent la lumină; semi-dur
Tip produs Masa de lucru
Reglare pe înălţime Da
Lăţimea totală 1.000 mm
Adâncimea totală 800 mm; 700 mm
Capacitate portantă max. 250 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 250 kg
Este posibilă montarea în serie da
Compensarea înălțimii max. 25 mm
Greutate 70 kg
Cadru inferior Da
Picioare Da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 920012 1000
EAN / GTIN 4062406119454
Număr producător 920012 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Workstation eLevel − reglabil electric pe înălţime fără trepte. Reglare pe înălţime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran şi funcţie de memorare. Prin acţionare se adaptează înălţimea intregii staţii de lucru.

Culoare:

Piciorantrazit RAL 7016, neconfigurabil.
Coloane aluminiu eloxat, neconfigurabil.
Perete lateral şi perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.

Notă:

  • Vă rugăm să aveţi în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înşurubarea sub blatul de lucru, că înălţimea carcaselor nu trebuie să depăşească maximul de 500 mm.
  • Atenţie: La montarea în serie, vă rugăm să folosiţi tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).

Dimensiunile cu .../2 sunt prevăzute cu o unitate alternativă de ridicare. Datele tehnice sunt similare cu cele de la unităţile de ridicare de până acum, abateri minore. La aceste dimensiuni, panoul de comandă este diferit vizual, dar nu diferă şi funcţional.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări ergonomice în șezut sau în picioare.
  • A se folosi doar în interior.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Reparațiile efectuate de Serviciul pentru clienți Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe stația de lucru.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu pot fi combinate cu carcase care depășesc o înălțime de 500 mm.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Workstation" Vedeţi-le pe toate