Workstation eLevel sötétszürke Eluplan munkalappal, Hossz: 1000mm

Cikkszám: 920012 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 700-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 700-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 40 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modell eLevel-hez
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 700 mm - 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 800 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Magasságállítás elve teljes felépítés
Fokozatmentes magasságállítás igen
Bemenet csatlakozó típus F
Névleges feszültség 250 V
Munkalap anyaga Eluplan
Munkalap burkolat Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Burkolat vastagsága 2 mm
Munkalap felülete A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó
Munkalap felületének színe sötétszürke
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval igen
Súly 70 kg
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 920012 1000
EAN / GTIN 4062406119454
Gyártó száma 920012 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Workstation eLevel − elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a teljes munkaállomás magassága változik.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, nem konfigurálható.
Eloxált alumínium emelőoszlop, nem konfigurálható.
Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, konfigurálható.

Figyelem:

  • A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.
  • Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ergonomikus munkavégzéshez ülve és állva.
  • Csak beltérben használja.
  • Száraz és szilárd padlókon való használathoz.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Javítás csak Hoffmann Group ügyfélszolgálata által.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne álljon vagy üljön a Workstation-re.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Nem kombinálható 500 mm-nél magasabb házakkal.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek