{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Blat de lucru; Cadru | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri antracit; Gri deschis | |
| partea descrisă, Gri deschis | Seiten- und Rückwände | |
| partea descrisă, Gri antracit | Fußteil | |
| Serie | Workstation | |
| Material | Lemn; Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Înălţimea totală | 1.000 mm | |
| Înălțime totală min. | 750 mm | |
| Înălțime totală max. | 1.000 mm | |
| Reglare pe înălţime continuă | nu | |
| Grilă de reglare a înălțimii | 25 mm | |
| Tipul de reglare a înălțimii | mecanic | |
| Lățime placă | 1.000 mm | |
| Adâncime placă | 1.000 mm | |
| Grosime placă | 40 mm | |
| Materialul plăcii | Eterlux | |
| Formă plăcuță | placă de colț | |
| Adâncime de conectare stânga | 700 mm | |
| Adâncime de conectare dreapta | 700 mm | |
| Strat placă | Eterlux | |
| Grosimea stratului | 2,7 mm | |
| Suprafață placă | foarte rezistent la zgârieturi; rezistent la căldură | |
| Tip produs | Masa de lucru | |
| Reglare pe înălţime | da | |
| Lăţime totală | 1.100 mm | |
| Adâncime totală | 800 mm | |
| Capacitate portantă max. | 250 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 250 kg | |
| Compensarea înălțimii max. | 25 mm | |
| Greutate | 80 kg | |
| Cadru inferior | da | |
| Picioare | da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da |
| Cod articol | 920102 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119584 | |
| Număr producător | 920102 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |