Workstation mLevel cu strat ESD, Lungime: 1000mm

Cod articol.: 972010 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis Arbeitsplatte
Serie Workstation
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Oţel
Culoarea gri
Înălțime totală min. 750 mm
Înălțime totală max. 1.000 mm
Reglare pe înălţime continuă nu
Grilă de reglare a înălțimii 25 mm
Tipul de reglare a înălțimii mecanic
Lățime placă 1.000 mm
Adâncime placă 700 mm
Grosime placă 40 mm
Bordură da
Execuţia benzii de laminare cu 4 laturi
Strat placă laminat HPL
Grosimea stratului 0,8 mm
Acoperire antistatică da
Tip produs Masa de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 1.000 mm
Adâncimea totală 800 mm
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 250 kg
Compensarea înălțimii max. 25 mm
Greutate 60 kg
Picioare da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 972010 1000
EAN / GTIN 4062406167004
Număr producător 972010 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Staţie de lucru mLevel, conductibilă ESD conform DIN EN 61340-5-1, spaţiu de lucru adaptat nevoilor dvs. Reglare clasică, manuală, pe verticală, în rastru de 25 mm, cu ajutorul piciorului cu şuruburi de fixare. Scalarea înălţimii exacte de lucru pe partea interioară a mesei, pentru operabilitate simplă. Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur. Punct central de împământare pe partea inferioară a blatului de lucru. Fără împământare prin picior.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.