{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Pieza descrita | columna elevadora; Montura | |
| Recubrimiento | Anodizado/a | |
| Construcción de tubos de acero | sí | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Color, gris | Gris antracita; Gris luminoso | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Seiten- und Rückwand | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Fußteil | |
| Serie | Workstation | |
| Material | Aluminio; Acero | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Altura total | 1.000 mm | |
| Altura total mín. | 700 mm | |
| Altura total máx. | 1.000 mm | |
| Regulación de la altura gradual | sí | |
| Tipo de ajuste de altura | eléctrico | |
| Pantalla, eléctrico | sí | |
| Función Memory, eléctrico | sí | |
| Anchura útil bastidor inferior | 880 mm | |
| Anchura tablero | 1.000 mm | |
| Profundidad tablero | 700 mm | |
| Grosor tablero | 40 mm | |
| Material placa | Eluplan | |
| Recubrimiento placa | Eluplan | |
| Grosor del recubrimiento | 2 mm | |
| Recubrimiento antiestático | sí | |
| Superficie tablero | Medio duro/a; Resistente a la abrasión; no resistente a la luz | |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo | |
| Regulación de la altura | sí | |
| Anchura total | 1.000 mm | |
| Profundidad total | 700 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 250 kg | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | 250 kg | |
| Posibilidad de colocación en fila | sí | |
| Compensación de altura máx. | 25 mm | |
| Peso | 70 kg | |
| Base | sí | |
| Pie soporte | sí | |
| Con tornillo de banco | no | |
| Movilidad | + | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 920012 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119454 | |
| Número del fabricante | 920012 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |