Radna stanica eLevel s tamnosivom Eluplan pločom, duljina: 1000mm

Artikl br.: 920012 1000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 700-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Izvedba podešavanja visine: električno
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 700-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
Izvedba podešavanja visine električno
Debljina pločica 40 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model eLevel
Serija Radna stanica
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 700 mm - 1.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Princip podešavanja visine kompletna konstrukcija
Kontinuirano podešavanja po visini Da
Vrsta utikača, ulaz F
Nazivni napon 250 V
Materijal radne ploče Eluplan
Obloga radne ploče Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Debljina obloge 2 mm
Površina radne ploče Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Boja površine radne ploče tamno sivo
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja Da
Težina 70 kg
Vrsta proizvoda Radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 920012 1000
EAN / GTIN 4062406119454
Broj proizvođača 920012 1000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radna stanica eLevel − električno podešavanje visine. Podešavanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka ploča s funkcijom zaslona i memorijom. Pritiskom na gumb se podešava visina cijele radne stanice.

Lakiranje:

Podnožje antracit RAL 7016, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Podizni stup eloksirani aluminij, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Bočne stijenke i stražnja stijenka svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije.

Napomena:

  • Pri upotrebi vijaka za pričvršćivanje ispod radne ploče pripazite da kućište ne prelazi maksimalnu visinu od 500mm.
  • Oprez: pri bočnoj ugradnji upotrijebite rezne limove br. 920350 (opasnost od prignječenja).

Veličine s .../2 opremljene su alternativnom jedinicom za podizanje. Tehnički podaci slični su prethodnim jedinicama za podizanje, s manjim odstupanjima. Upravljačka ploča vizualno je različita za te veličine, ali funkcionalno ista.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za ergonomske radove u sjedećem i stojećem položaju.
  • Koristite samo u unutarnjem području.
  • Za uporabu na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima iz Hoffmann grupe.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.
  • Popravci koje provodi korisnička podrška tvrtke Hoffmann Group.

Nepropisna upotreba
  • Ne postavlajti na radnu stanicu.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne može se kombinirati s kućištima višim od 500 mm.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.