{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Partea descrisă | coloană de ridicare; Cadru | |
| Strat de acoperire | Eloxat | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri antracit; Gri deschis | |
| partea descrisă, Gri deschis | Rückwand; Seitenwand | |
| partea descrisă, Gri antracit | Fußteil | |
| Serie | Workstation | |
| Denumirea producătorului | Workstation mLevel | |
| Material | Aluminiu; Oţel | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Înălţimea totală | 1.000 mm | |
| Înălțime totală min. | 750 mm | |
| Înălțime totală max. | 1.000 mm | |
| Reglare pe înălţime continuă | nu | |
| Grilă de reglare a înălțimii | 25 mm | |
| Tipul de reglare a înălțimii | mecanic | |
| Cadru de bază lățime utilă | 920 mm | |
| Lățime placă | 1.000 mm | |
| Adâncime placă | 700 mm | |
| Grosime placă | 40 mm | |
| Materialul plăcii | Eluplan | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Strat placă | Eluplan | |
| Grosimea stratului | 2 mm | |
| Acoperire antistatică | da | |
| Suprafață placă | Foarte rezistent la abraziune; Semi-dur; nu este rezistent la lumină | |
| Tip produs | Masa de lucru | |
| Reglare pe înălţime | da | |
| Lăţimea totală | 1.000 mm | |
| Adâncimea totală | 800 mm | |
| Capacitate portantă max. | 250 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 250 kg | |
| Compensarea înălțimii max. | 25 mm | |
| Greutate | 60 kg | |
| Cadru inferior | da | |
| Picioare | da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da |
| Cod articol | 920002 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119294 | |
| Număr producător | 920002 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |