• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation eLevel mit dunkelgrauer Eluplan-Platte, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 920012 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Stahlrohrkonstruktion ja
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Seiten- und Rueckwand; Fussteil
Serie Workstation
Herstellerbezeichnung Workstation eLevel
Material Stahlblech
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; grau
Höhe gesamt 1.000 mm
Höhe gesamt min. 700 mm
Höhe gesamt max. 1.000 mm
Höhenverstellung stufenlos ja
Art der Höhenverstellung elektrisch
Display, elektrisch ja
Memory-Funktion, elektrisch ja
Untergestell Höhe 660 mm
Untergestell Nutzbreite 880 mm
Breite Platte 1.000 mm
Tiefe Platte 700 mm
Stärke Platte 40 mm; 40 mm
Material Platte Eluplan
Belag Platte Eluplan
Belag Stärke 2 mm
Belag antistatisch ja
Oberfläche Platte Hochabriebfest; Mittelhart; Nicht lichtecht
Produktart Arbeitstisch
Höhenverstellung ja
Breite gesamt 1.000 mm
Tiefe gesamt 800 mm; 700 mm
Tragfähigkeit max. 250 kg
Tragfähigkeit flächenverteilt 250 kg
Reihenaufstellung möglich ja
Höhenausgleich max. 25 mm
Gewicht 70 kg
Untergestell ja
Fußteil ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920012 1000
EAN / GTIN 4062406119454
Herstellernummer 920012 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Workstation eLevel − elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Höhe des gesamten Arbeitsplatzes angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.
Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar.
Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

Hinweis:

  • Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.
  • Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für ergonomisches Arbeiten im Sitzen und Stehen.
  • Nur im Innenbereich verwenden.
  • Zur Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Workstation stellen oder setzen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht kombinierbar mit Gehäusen, die eine Höhe von 500 mm überschreiten.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Workstation" Alle ansehen