{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Staţie de lucru reglabilă pe înălţime | 700-1000 mm | |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 150 kg | |
| Model cu reglare pe înălţime | mecanic | |
| Grosimea plăcii | 40 mm | |
| Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Workstation | |
| Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 700 mm - 1.000 mm | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 800 mm | |
| Blat de lucru lungime | 1.000 mm | |
| Blat de lucru adâncime | 1.000 mm | |
| Blat de lucru grosime | 40 mm | |
| Cu consolă la adâncimea plăcii | 800 mm | |
| Principiu de reglare pe înălţime | structură completă | |
| Reglare pe înălţime continuă | nu | |
| Material masă lucru | Miez de lemn ST cu strat Eterlux | |
| Strat de acoperire a blatului de lucru | Eterlux (melamină / răşină fenolică) | |
| Grosimea stratului | 2,7 mm | |
| Suprafaţa blatului de lucru | Strat foarte rezistent la zgârieturi şi căldură | |
| Culoarea suprafeţei blatului de lucru | Gri deschis | |
| Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory | nu | |
| Greutate | 32 kg | |
| Tip produs | Staţie de lucru pe colţ |
| Cod articol | 920104 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119607 | |
| Număr producător | 920104 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |