{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Cadru | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Seiten- und Rückwände; Fußteil | |
| Serie | Workstation | |
| Denumirea producătorului | Eck-Modul mit Bambus-Platte, Arbeitsplatte Länge: 1000mm | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Înălţimea totală | 1.000 mm | |
| Înălțime totală min. | 700 mm | |
| Înălțime totală max. | 1.000 mm | |
| Reglare pe înălţime continuă | Nein | |
| Tipul de reglare a înălțimii | mecanic | |
| Înălțimea secțiunii piciorului | 750 mm | |
| Lățime placă | 1.000 mm | |
| Adâncime placă | 1.000 mm | |
| Grosime placă | 50 mm | |
| Materialul plăcii | Bambus | |
| Formă plăcuță | placă de colț | |
| Înclinaţie la colţ | 90 grad | |
| Cu margine împotriva alunecării | Nein | |
| Bordură | Da | |
| Tip produs | Masa de lucru; banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | Da | |
| Lăţimea totală | 1.000 mm | |
| Adâncimea totală | 800 mm | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 150 kg | |
| Compensarea înălțimii max. | 25 mm | |
| Greutate | 32 kg | |
| Corp | Nein | |
| Cadru inferior | Nein | |
| Picioare | Da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Nein |
| Cod articol | 920116 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406254988 | |
| Număr producător | 920116 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |