Staţie de lucru pe colţ cu picior cu blat din bambus, Blat de lucru lungime: 1000mm

Cod articol.: 920106 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Blat de lucru lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016; RAL 7035
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri antracit; Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis Seiten- und Rückwände
partea descrisă, Gri antracit Fußteil
Serie Workstation
Denumirea producătorului Eck-Arbeitsplatz mit Fußgestell mit Bambus-Platte
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Înălţimea totală 1.000 mm
Înălțime totală min. 750 mm
Înălțime totală max. 1.000 mm
Reglare pe înălţime continuă nu
Grilă de reglare a înălțimii 25 mm
Tipul de reglare a înălțimii mecanic
Numărul de corpuri 1 buc.
Poziția corpului pe dreapta
Sertar 1
Număr de sertare 1 buc.
Uşă 1
Număr de uşi 1 buc.
Lățime placă 1.000 mm
Adâncime placă 1.000 mm
Grosime placă 50 mm
Materialul plăcii Bambus
Formă plăcuță placă de colț
Cu margine împotriva alunecării da
Execuţia marginii împotriva alunecării pe 1 părţi
Tip produs Masa de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 1.100 mm
Adâncimea totală 800 mm
Capacitate portantă max. 250 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 250 kg
Compensarea înălțimii max. 25 mm
Greutate 80 kg
Corp da
Cadru inferior da
Picioare da
Mobilitate +
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 920106 1000
EAN / GTIN 4062406254971
Număr producător 920106 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Spaţiu de lucru pe colţ pentru staţie de lucru. Reglarea pe înălţime la interval de 25 mm prin piciorul de sprijin, cu şuruburi de fixare. Cu suport din tablă de oţel cu ţeavă pătrată, capacitate portantă 250 kg.

Adaptat pentru:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Nu este posibilă reglarea electrică pe înălţime a staţiei de lucru pe colţ.

Culoare:

Picior de sprijin antracit RAL 7016 (neconfigurabil), pereţi laterali şi posteriori gri deschis RAL 7035, acoperire cu vopsea pulbere.

Notă:

La combinarea staţiei de lucru pe colţ cu Workstation eLevel sau eLevel+ se recomandă obligatoriu table de forfecare pe Workstations.