Workstation eLevel met donkergrijs Eluplan-blad, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 920012 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 700-1000
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek 700-1000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 40 mm
Nivellering 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model eLevel
Serie Workstation
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 700 mm - 1.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 40 mm
Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
Hoogteverstelling traploos ja
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Materiaal werkblad Eluplan
Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Laagdikte 2 mm
Oppervlak werkblad Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur oppervlak werkblad donkergrijs
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie ja
Gewicht 70 kg
Producttype Werktafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920012 1000
EAN/GTIN 4062406119454
Nummer fabrikant 920012 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Workstation eLevel − elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de hoogte van de hele werkplek aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, niet configureerbaar.
Hefstaander geëloxeerd aluminium, niet configureerbaar.
Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, configureerbaar.

Tip:

  • Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.
  • Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor ergonomisch zittend en staand werken.
  • Alleen binnenshuis gebruiken.
  • Voor gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • Reparaties door Hoffmann Group klantenservice.

Onjuist gebruik
  • Niet op Workstation gaan staan of zitten.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kan niet worden gecombineerd met behuizingen die hoger zijn dan 500 mm.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan