• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Ciocan fără recul cu coadă din fibră de sticlă, ⌀ cap ciocan: 50mm

Cod articol.: 755000 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare
nailon
Duritate
dur
Greutate totală
1.040 g
Lungimea totală
380 mm
Diametrul carcasei
50 mm
Materialul carcasei
oțel
Forma suprafeței de impact
rotund
rezistent la uzură
da
Serie
SUPERCRAFT
Lungimea capului
120 mm
Caracteristici
Fără recul
Carcase
da
Utilizare ciocan cu cap moale
1
Execuție
coadă din 3 componente
Material, Coadă
fibră de sticlă
Tip produs
ciocan cu cap moale
Cuprins
o singură parte
Coadă/mâner
Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 755000 50
EAN / GTIN 4030618303008
Număr producător 3389.050
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă, din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului.
Coadă incasabilă din fibră de sticlă „Ultratec”.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din nylon consultaţi Cod 754910.