{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material utilizare | nailon; nailon | |
| Duritate | dur; dur | |
| Greutate totală | 790 g | |
| Lungimea totală | 365 mm | |
| Diametrul carcasei | 40 mm | |
| Materialul carcasei | oțel | |
| Rezistent la uzură | da; da | |
| Serie | SUPERCRAFT® | |
| Denumirea producătorului | SUPERCRAFT | |
| Lungimea capului | 115 mm | |
| Caracteristici | Fără recul | |
| Carcase | da | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 1; 2 | |
| Culoarea | alb | |
| Execuție | coadă din 3 componente | |
| Material, Coadă | fibră de sticlă | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 755001 40 | |
| EAN / GTIN | 4030618312796 | |
| Număr producător | 3399.040 | |
| Producător/responsabil | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |