Geantă de scule pentru service „Rock Turtle”, din HDPE mobilă, Tip: H

Cod articol: 692927 H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: HDPE
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 40
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material HDPE
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei 40 kg
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor
Dimensiune interioară L 470 mm
Dimensiune interioară l 390 mm
Dimensiune interioară H 320 mm
Greutate 8,5 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Număr producător 4216.B
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii valizei HDPE sunt extrem de solizi şi rezistenţi la impact, cu rame din aluminiu, colţuri întărite şi 2 încuietori TSA (Cod 692918).

Echipare interioară cu compartimente-buzunar cusute:

1 carcasă de bază divizibilă inclusiv panou de scule cu 18 compartimente ca acoperire (Cod 692908 Ref. 2). 1 inserţie de spumă în carcasa de bază. 1 panou de scule cu 24 de compartimente-buzunar, 12 eclise din cauciuc şi 1 geantă pentru piese mici pe partea frontală şi posterioară (Cod 692908 Ref. 1). 1 sertar pentru documente şi 2 cutii de stocare pentru piese mici în capac.
Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise şi închise din nou pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA) cu o cheie generală. Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră.
Poziţionare orizontală a trusei. 2 roţi cu rulmenţi cu bile (⌀ 100 mm). Trusă cu mâner.

Aplicaţie:

Valiză pentru scule pentru persoanele care folosesc des transportul aerian.