Metru pliant din plastic, Lungime: 1m

Cod articol.: 466200 1
Preț per 1 buc. (7,37 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
985 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea alb
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.000 mm
Număr de segmente 10
Lățimea segmentelor 13 mm
Material Poliamidă armată cu fibre de sticlă
Lungimea totală 1.000 mm
Clasa de precizie EG 3
Cuprins o singură parte
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Număr producător 27062

Descriere

Execuţie:

Segmente din material sintetic armat cu fibră de sticlă, rezistent la îndoire, cu suprafaţă mată. Deosebit de rezistente şi incasabile; rezistente la tăiere, zgâriere şi la apă. Fixarea braţelor cu nituri şi gradaţie în mm, exactă. Segmente cu oprire la 90° şi 180°.