{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 195 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Lăţimea tăişului b | 2,5 mm | |
| Grosimea tăişului a | 0,4 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | roşu | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 662902 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263113379 | |
| Număr producător | 662902 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |