Gamă de scule echipament de bază 99 piese

Cod articol.: 680570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Tipul de depozitare neambalate individual
Mobilitate +
Număr de piese incluse 99 buc.
Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680570
EAN / GTIN 2050001021854
Număr producător 680570
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Această gamă este livrată fără recipient și este ideală pentru utilizatorii care doresc să utilizeze soluții de depozitare existente sau să integreze sculele în mod flexibil în sistemele existente.

Aplicaţie:

Seturi uzuale pentru amplasarea în dulapurile mobile pentru scule, bancuri de lucru, dulapurile cu sertare etc.

Livrare:

HOLEX Ruletă: 1 buc. Cod 462310 Ref. 5
DICK Pilă semirotundă 200 mm, dantură: 1 buc. Cod 513200 Ref. 200
Mâner de pilă din lemn de esenţă tare: 1 buc. Cod 519400 Ref. 120
Set de pile de precizie, în cutie din tablă: 1 buc. Cod 518950 (6 buc.)
Perie de mână din sârmă de oţel: 1 buc. Cod 575000 Ref. 4
GARANT Set de chei fixe duble: 1 buc. Cod 610610 Ref. 10 (6×7 - 27×30 mm)
GARANT Set de chei inelare duble: 1 buc. Cod 615610 Ref. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Set de şurubelniţe unghiulare pentru locaş hexagonal: 1 buc. Cod 626072 Ref. 8 (2 - 10 mm)
STAHLWILLE Set de chei tubulare 1/2 inch, inclusiv parte de acţionare: 1 buc. Cod 638018 Ref. 12 (33 buc.)
Set de şurubelniţe late: 1 buc. Cod 660711 Ref. 5 (3,5 - 8 mm)
Tester de tensiune 2K GARANT: 1 buc. Cod 665015 Ref. 3
GARANT Șurubelniță lată, scurtă: 1 buc. Cod 664122 Ref. 6,5
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips, scurtă: 1 buc. Cod 667722 Ref. 2
Set de şurubelniţe pentru Phillips: 1 buc. Cod 668411 Ref. 3 (1-3)
GARANT Cleşte universal de forţă, cromat: 1 buc. Cod 700340 Ref. 180
KNIPEX® Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 705700 Ref. 250
GARANT Cleşte cu tăiere laterală, cromat: 1 buc. Cod 724840 Ref. 160
RENNSTEIG Daltă lată: 1 buc. Cod 740500 Ref. 175
RENNSTEIG Set de dornuri şi punctator: 1 buc. Cod 745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod 750125 Ref. 500
Ciocan cu cap moale cu capete ataşabile din nylon: 1 buc. Cod 754120 Ref. 32
PB Swiss Tools Sulă 200 mm, cu mâner din plastic: 1 buc. Cod 831600 Ref. 110
RENNSTEIG Răzuitor concav triunghiular cu mâner din lemn: 1 buc. Cod 836010 Ref. 150
RENNSTEIG Răzuitor lat cu mâner din lemn: 1 buc. Cod 837020 Ref. 200
Cuțit universal Tajimacu lamă de rupere 18 mm: 1 buc. Cod 845030 Ref. 18
Gresor din plastic cu ţeavă din alamă: 1 buc. Cod 083529 Ref. 80
Recuperator magnetic telescopic: 1 buc. Cod 081650 (lungime 160 − 670 mm)
Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 BLACK