Uobičajena garnitura za smještaj u radionička kolica, na radioničke stolove, u ormare s ladicama itd.
Tajima tračni metar na namotavanje: 1 kom. br.
462300 vel. 5
DICK poluobla turpija 200 mm, rez: 1 kom. br.
513200 vel. 200
Drška turpija od tvrdog drveta: 1 kom. br.
519400 vel. 120
Garnitura turpija za ključeve u limenom etuiu: 1 kom. br.
518950 (6-dijelno)
Ručna žičana četka: 1 kom. br.
575000 vel. 4
GARANT garnitura dvostranih viljuškastih ključeva: 1 kom. br.
610610 vel. 10 (6×7 - 27×30 mm)
GARANT garnitura dvostranih okastih ključeva: 1 kom. br.
615610 vel. 10 (6 × 7 - 27 × 30 mm)
Garnitura kutnih odvijača za unutarnji šesterokut: 1 kom. br.
626072 vel. 8 (2 - 10 mm)
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola uključujući pogonske dijelove: 1 kom. br.
638018 vel. 12 (33-dijelno)
Garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br.
660711 vel. 5 (3,5 - 8 mm)
Ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br.
665022 vel. 2,5
PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, kratki: 1 kom. br.
664100 vel. 6,5
PB Swiss Tools odvijač za Phillips kratki: 1 kom. br.
668000 vel. 2K
garnitura izvijača za Phillips: 1 kom. br.
668411 vel. 3 (1-3)
GARANT snažna kombinirana kliješta, kromirana: 1 kom. br.
700340 vel. 180
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br.
705700 vel. 250
GARANT kliješta za rezanje kabela, kromirana: 1 kom. br.
724840 vel. 160
RENNSTEIG plosnato dlijeto: 1 kom. br.
740500 vel. 175
RENNSTEIG komplet probijača i točkala: 1 kom. br.
745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
Bravarski čekić: 1 kom. br.
750125 vel. 500
Mekani čekić s najlonskim umetcima: 1 kom. br.
754120 vel. 32
PB Swiss Tools šilo s plastičnim drškom, duljine 200 mm: 1 kom. br.
831600 vel. 110
RENNSTEIG trobridno šuplje strugalo s drvenim drškom: 1 kom. br.
836010 vel. 150
RENNSTEIG plosnato strugalo s drvenim drškom: 1 kom. br.
837020 vel. 200
TajimaSkalpel s lomljivom oštricom 18 mm: 1 kom. br.
845030 vel. 18
Plastični nauljivač s mjedenom cijevi: 1 kom. br.
083529 vel. 80
Teleskopski magnetski podizač: 1 kom. br.
081650 (duljina 160 – 670 mm)
Džepna svjetiljka, LED: Jedan kom. br.
081437 BLACK