• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment Grundausstattung 99-teilig

Artikel-Nr.: 680570
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung
lose
Mobilität
+: eher für stationären Einsatz geeignet
Anzahl enthaltenen Teile
99 St.
Anzahl enthaltener Batterien
3 St.
Batterieart
Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße
AAA (LR3)
wiederaufladbar
nein
Verpackung
lose
Energieversorgung
Batteriebetrieben
Produktart
Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680570
EAN / GTIN 2050001021854
Herstellernummer 680570
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Sortiment wird ohne Behältnis geliefert und eignet sich ideal für Anwenderinnen und Anwender, die vorhandene Aufbewahrungslösungen nutzen oder Werkzeuge flexibel in bestehende Systeme integrieren möchten.

Verwendung:

Gängige Sortimente zur Unterbringung in Werkstattwägen, Werkbänken, Schubladenschränken etc.

Lieferumfang:

HOLEX Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462310 Gr. 5
DICK Halbrundfeile 200 mm, Hieb: 1 St. Nr. 513200 Gr. 200
Hartholz-Feilenheft: 1 St. Nr. 519400 Gr. 120
Schlüsselfeilen-Satz im Blechetui: 1 St. Nr. 518950 (6-teilig)
Stahldraht-Handbürste: 1 St. Nr. 575000 Gr. 4
GARANT Doppelmaulschlüssel-Satz: 1 St. Nr. 610610 Gr. 10 (6×7 - 27×30 mm)
GARANT Doppelringschlüssel-Satz: 1 St. Nr. 615610 Gr. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Winkelschraubendreher-Satz für Innen-Sechskant: 1 St. Nr. 626072 Gr. 8 (2 - 10 mm)
STAHLWILLE Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll inklusive Antriebsteile: 1 St. Nr. 638018 Gr. 12 (33-teilig)
Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660711 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
GARANT Spannungsprüfer 2K: 1 St. Nr. 665015 Gr. 3
GARANT Schlitz-Schraubendreher kurz: 1 St. Nr. 664122 Gr. 6,5
GARANT Schraubendreher für Phillips kurz: 1 St. Nr. 667722 Gr. 2
Schraubendreher-Satz für Phillips: 1 St. Nr. 668411 Gr. 3 (1-3)
GARANT Kraft-Kombizange verchromt: 1 St. Nr. 700340 Gr. 180
KNIPEX® Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 705700 Gr. 250
GARANT Seitenschneider verchromt: 1 St. Nr. 724840 Gr. 160
RENNSTEIG Flachmeißel: 1 St. Nr. 740500 Gr. 175
RENNSTEIG Durchschläger-Satz und Körner: 1 St. Nr. 745600 Gr. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 Gr. 500
Schonhammer mit Nylon-Einsätzen: 1 St. Nr. 754120 Gr. 32
PB Swiss Tools Vorstecher 200 mm lang mit Kunststoffheft: 1 St. Nr. 831600 Gr. 110
RENNSTEIG Dreikant-Hohlschaber mit Holzheft: 1 St. Nr. 836010 Gr. 150
RENNSTEIG Flachschaber mit Holzheft: 1 St. Nr. 837020 Gr. 200
TajimaCuttermesser mit Abbrechklinge 18 mm: 1 St. Nr. 845030 Gr. 18
Kunststoff-Öler mit Messing-Rohr: 1 St. Nr. 083529 Gr. 80
Teleskop-Magnetheber: 1 St. Nr. 081650 (Länge 160 − 670 mm)
Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 BLACK