Jeu d’outils, équipement de base 99 pièces

Réf.: 680570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 100 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement En vrac
Mobilité +
Nombre de pièces fournies 99 pc.
Nombre de piles incluses 3 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Référence fabricant Werkzeugsortiment Grundausstattung 99-teilig
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 680570
EAN / GTIN 2050001021854
Réf. fabricant 680570
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Description

Exécution:

Ce jeu d’outils est livré sans contenant. Il est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent se servir de solutions de rangement existantes ou intégrer des outils de manière flexible dans des systèmes existants.

Utilisation:

Jeux d’outils courants pour servantes d’atelier, établis, armoires à tiroirs, etc.

Livraison:

Mètre-ruban HOLEX: 1 pièce 462310 réf. 5
Lime mi-ronde DICK 200 mm, taille: 1 pièce 513200 réf. 200
Manche de lime en bois dur: 1 pièce 519400 réf. 120
Jeu de limes à clé en coffret métallique: 1 pièce 518950 (6 pièces)
Brosse métallique à main en fil d’acier: 1 pièce 575000 réf. 4
Jeu de clés à fourches GARANT: 1 pièce 610610 réf. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jeu de clés polygonales doubles GARANT: 1 pièce 615610 réf. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Jeu de clés mâles coudées pour six pans creux: 1 pièce 626072 réf. 8 (2 - 10 mm)
Jeu de clés à douilles 1/2 pouce STAHLWILLE avec pièces d’entraînement: 1 pièce 638018 réf. 12 (33 pièces)
Jeu de tournevis pour vis à fente: 1 pièce 660711 réf. 5 (3,5 - 8 mm)
Testeur de tension 2K GARANT: 1 pièce 665015 réf. 3
Tournevis pour vis à fente GARANT, court: 1 pièce 664122 réf. 6,5
Tournevis pour Phillips GARANT, court: 1 pièce 667722 réf. 2
Jeu de tournevis pour Phillips: 1 pièce 668411 réf. 3 (1-3)
GARANT Pince universelle à forte démultiplication, chromée: 1 pièce 700340 réf. 180
Pince multiprise KNIPEX®: 1 pièce 705700 réf. 250
Pince coupante diagonale chromée GARANT: 1 pièce 724840 réf. 160
Burin plat RENNSTEIG: 1 pièce 740500 réf. 175
Jeu de chasse-pointes et pointeaux RENNSTEIG: 1 pièce 745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Marteau rivoir: 1 pièce 750125 réf. 500
Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon: 1 pièce 754120 réf. 32
Pointe de perçage PB Swiss Tools 200 mm de long avec manche en plastique: 1 pièce 831600 réf. 110
Grattoir triangulaire RENNSTEIG avec manche en bois: 1 pièce 836010 réf. 150
Grattoir plat RENNSTEIG avec manche en bois: 1 pièce 837020 réf. 200
Cutter avec lame cassable 18 mm Tajima: 1 pièce 845030 réf. 18
Burette à huile en plastique avec bec en laiton: 1 pièce 083529 réf. 80
Doigt magnétique télescopique: 1 pièce 081650 (longueur 160 − 670 mm)
Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 BLACK