Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 33 buc., Tip: 12

Cod articol.: 638018 12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
777 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 33 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de piese 33 buc.
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Nuanță, roşu Negru intens
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 33-teilig, Typ: 12
Culoarea roşu
Dimensiuni motor, Pătrat exterior 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 8 mm
Tip produs Chei tubulare; Prelungitor; articulaţie cardanică; Mâner tip T
Suprafaţă cromat
Acţionare Pătrat exterior
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Număr producător 638018 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 642120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M18.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 19 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 8 buc. Cod 643220 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T: 1 buc. 641320 Ref. 295
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641020 75; 125; 250
Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641620 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640190 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS