Assortimento di utensili dotazione di base 99 pezzi

Codice art.: 680570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 100 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 3 pz.
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Imballaggio singoli
Numero di componenti inclusi 99 pz.
Tipo di conservazione singoli
Alimentazione battery-powered; no energy supply
Mobilità +++
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680570
EAN / GTIN 2050001021854
Codice del produttore 680570
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Questo assortimento viene fornito senza contenitore ed è l’ideale per gli utenti che desiderano utilizzare soluzioni di stoccaggio già disponibili o integrare gli utensili in modo flessibile nei sistemi esistenti.

Uso:

Assortimenti standard per carrelli per officina, banchi da lavoro, cassettiere, ecc.

Fornitura:

Flessometro HOLEX: 1 pz. n. art. 462310 Dim. 5
Lima mezzotonda DICK da 200 mm, taglio: 1 pz. n. art. 513200 Dim. 200
Impugnatura di legno duro per lime: 1 pz. n. art. 519400 Dim. 120
Set di lime diritte in astuccio di lamiera: 1 pz. n. art. 518950 (6 pezzi)
Spazzola manuale con fili di acciaio: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 4
Set di chiavi a forchetta doppie GARANT: 1 pz. n. art. 610610 Dim. 10 (6x7 - 27x30 mm)
Set di chiavi poligonali doppie GARANT: 1 pz. n. art. 615610 Dim. 10 (6x7 - 27x30 mm)
Set di chiavi maschio piegate a esagono incassato: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 8 (2 - 10 mm)
Assortimento di chiavi a bussola da 1/2 pollice STAHLWILLE, inclusi utensili di manovra: 1 pz. n. art. 638018 Dim. 12 (33 pezzi)
Set di giraviti a intaglio: 1 pz. n. art. 660711 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)
Cercafase bipolari GARANT a 2 poli: 1 pz. n. art. 665015 Dim. 3
Giraviti GARANT per viti con intaglio, corto: 1 pz. n. art. 664122 Dim. 6,5
Giraviti GARANT per viti con impronta a croce Phillips, corto: 1 pz. n. art. 667722 Dim. 2
Set di cacciaviti per viti con impronta a croce Phillips: 1 pz. n. art. 668411 Dim. 3 (1-3)
GARANT Pinza universale cromata: 1 pz. n. art. 700340 Dim. 180
Pinza regolabile KNIPEX®: 1 pz. n. art. 705700 Dim. 250
Tronchese a tagliente laterale GARANT, cromato: 1 pz. n. art. 724840 Dim. 160
Scalpello piatto RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
Set di punteruoli e bulini RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750125 Dim. 500
Mazzuola con inserti in nylon: 1 pz. n. art. 754120 Dim. 32
Punzone PB Swiss Tools, 200 mm di lunghezza, con impugnatura in plastica: 1 pz. n. art. 831600 Dim. 110
Raschietto a lama triangolare RENNSTEIG con impugnatura in legno: 1 pz. n. art. 836010 Dim. 150
Raschietto piatto RENNSTEIG con impugnatura in legno: 1 pz. n. art. 837020 Dim. 200
Tajima Cutter con lama a spezzare da 18 mm: 1 pz. n. art. 845030 Dim. 18
Oliatore in plastica con tubo in ottone: 1 pz. n. art. 083529 Dim. 80
Asta magnetica flessibile: 1 pz. n. art. 081650 (lunghezza 160 − 670 mm)
Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 BLACK

Download & documenti

Prodotti correlati