Cuţit universal cu mâner din 2 componente, cu 1 lamă de rupere, Lăţimea vârfului: 18mm

Cod articol.: 845030 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.556 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 18 mm
Lungimea lamei 100 mm
Grosimea lamei 0,5 mm
Lungime mâner 160 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă cu posibilitate de fixare; Lamă retractabilă; Mâner Softgrip

Identificare și clasificare

Cod articol 845030 18
EAN / GTIN 4975364019219
Număr producător LC561YPPHOF
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner ergonomic din 2 componente, cu cauciucare pentru lucrări sigure. Fixare absolut sigură a ramei prin şurubul de fixare cu cap striat. Cu 1 lamă de rupere (similar cu cod 845010 ref. 10) în 8 trepte, lăţime 18 mm.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.