Običajne garniture za shranjevanje v delavniških vozičkih, delovnih mizah, predalnih omarah ipd.
Tračni meter
Tajima: 1 kos art.
462300 vel. 5
Polokrogla pila
DICK, 200 mm, nasek: 1 kos art.
513200 vel. 200
Ročaj za pilo iz trdega lesa: 1 kos art.
519400 vel. 120
Garnitura ključavničarskih pil, v pločevinasti škatli: 1 kos art.
518950 (6-delna)
Ročna žična ščetka: 1 kos art.
575000, vel. 4
Garnitura dvostranskih viličastih ključev
GARANT: 1 kos art.
610610 vel. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Garnitura dvostranskih obročnih ključev
GARANT: 1 kos art.
615610 vel. 10 (6×7 – 27×30 mm)
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik: 1 kos art.
626072 vel. 8 (2–10 mm)
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, vklj. s pogonsko stranjo: 1 kos art.
638018 vel. 12 (33-delna)
Garnitura ploščatih izvijačev: 1 kos art.
660711 vel. 5 (3,5–8 mm)
Preizkuševalnik napetosti do 250 V: 1 kos art.
665022 vel. 2,5
Ploščati izvijač
PB Swiss Tools, kratki: 1 kos art.
664100 vel. 6,5
Izvijač za profil Phillips
PB Swiss Tools, kratek: 1 kos art.
668000, vel. 2K
Garnitura izvijačev za profil Phillips: 1 kos art.
668411 vel. 3 (1–3)
GARANT močne kombinirane klešče, kromirane: 1 kos art.
700340 vel. 180
Klešče papiga
KNIPEX®: 1 kos art.
705700 vel. 250
Stranske ščipalne klešče
GARANT, kromirane: 1 kos art.
724840 vel. 160
Ploščati sekač
RENNSTEIG: 1 kos art.
740500 vel. 175
Garnitura prebijačev in točkalo
RENNSTEIG: 1 kos art.
745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
Ključavničarsko kladivo: Po 1 kos art.
750125 vel. 500
Mehko kladivo z najlonskimi nastavki: 1 kos art.
754120 vel. 32
Šilo
PB Swiss Tools, dolžina 200 mm, z ročajem iz umetne mase: 1 kos art.
831600 vel. 110
Trikotno strgalo s lesenim ročajem
RENNSTEIG: 1 kos art.
836010 vel. 150
Ploščato strgalo z lesenim ročajem
RENNSTEIG: 1 kos art.
837020 vel. 200
Tajima nož s segmentnimi rezili 18 mm: 1 kos art.
845030 vel. 18
Mazalka iz umetne mase z medeninasto cevjo: 1 kos art.
083529 vel. 80
Teleskopsko magnetno prijemalo: 1 kos art.
081650 (dolžina 160–670 mm)
LED-žepna svetilka: 1 kos art.
081437 BLACK