Gereedschapsassortiment V / 100-delig − basisuitrusting

Artikelnummer: 680570
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 100 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081557 LR3
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680570
EAN/GTIN 2050001021854
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Toepassing:

gangbare assortimenten voor in gereedschapswagens, werkbanken, ladenkasten, etc.

Levering:

Tajima rolbandmaat: 1 St. nr. 462300 maat 5
DICK halfronde vijl 200 mm, kap: 1 St. nr. 513200 maat 200
Hardhouten vijlhandvat: 1 St. nr. 519400 maat 120
Set sleutelvijlen, in blikken doos: 1 St. nr. 518950 (6-delig)
Handstaalborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 4
GARANT steeksleutelset: 1 St. nr. 610610 maat 10 (6×7 - 27×30 mm)
GARANT ringsleutelset: 1 St. nr. 615610 gr. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Set haakse stiftsleutels voor binnenzeskant: 1 St. nr. 626072 maat 8 (2 - 10 mm)
Dopsleutelassortiment 1/2 inch inclusief aandrijfdelen: 1 St. nr. 638018 maat 12 (33-delig)
Set sleufschroevendraaiers: 1 St. nr. 660711 maat 5 (3,5 - 8 mm)
Spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665022 gr. 2,5
PB Swiss Tools sleufschroevendraaier kort: 1 St. nr. 664100 maat 6,5
PB Swiss Tools schroevendraaier voor Phillips kort: 1 St. nr. 668000 gr. 2K
Set schroevendraaiers voor Phillips: 1 St. nr. 668411 maat 3 (1-3)
GARANT Kracht-combinatietang, verchroomd: 1 St. nr. 700340 maat 180
KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705700 gr. 250
GARANT zijsnijtang, verchroomd: 1 St. nr. 724840 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG drevelset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120mm)
Bankhamer: 1 St. nr. 750125 maat 500
Hamer met nylon doppen: 1 St. nr. 754120 gr. 32
PB Swiss Tools priem 200 mm lang, met kunststof handvat: 1 St. nr. 831600 maat 110
RENNSTEIG driehoekig schraapstaal (hol model) met houten handvat: 1 St. nr. 836010 maat 150
RENNSTEIG schraapstaal (plat model) met houten handvat: 1 St. nr. 837020 maat 200
Tajima cuttermes met afbreekmes 18 mm: 1 St. nr. 845030 gr. 18
Kunststof oliespuit met messing tuit: 1 St. nr. 083529 maat 80
Telescopische magneethouder: 1 st. nr. 081650 (lengte 160 − 670 mm)
Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 BLACK

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan