• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cleşte pentru instalatori Alligator® cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 175mm

Cod articol.: 705700 175
Reducere
24,88 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 175 mm
Deschidere max. a 36 mm
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Execuția obrajilor/gurii Crestat; Dințat
Suprafaţă cromat
Standard DIN ISO 8976
Serie Alligator
Unitate de măsură anvergură imperial; metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Deschidere max. 1 1/2 inch
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 705700 175
EAN / GTIN 4003773060130
Număr producător 88 05 180
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducţie. Fălci de prindere crestate, dinţate, cu autofixare pe ţevi şi piuliţe. Reglare în mai multe trepte.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.