Cleşte universal de forţă, cromat, cu manşoane de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 180mm

Cod articol.: 700340 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 180 mm
Caracteristici Funcţie debitare
Denumirea producătorului Kraft-Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 180mm
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă de pian
Diametru max., Sârmă de pian 2 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2,5 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea albastru; portocaliu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5746
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 700340 180
EAN / GTIN 4045197416919
Număr producător 700340 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafaţă Haptoprene® aderentă.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.