Execuţie:
Mobilitate: ++ (potrivit pentru utilizarea mobilă)
Gama de 126 de piese oferă o selecție practică de scule pentru aproape toate sarcinile tipice de service și întreținere: Clești, cheie universală, burghie HSS, dornuri cilindrice, șurubelniță, biți, ciocane, chei cu două capete, rulete și șurubelnițe unghiulare. Astfel, utilizatorul este echipat complet imediat și economisește timp în căutarea sculelor sau achiziționarea individuală a acestora. Valiza robustă HOLEX
692947 1 asigură protecție sigură și organizarea clară a tuturor sculelor. Valiza este echipată cu o unitate mobilă cu mâner telescopic extensibil, ceea ce permite transportarea confortabilă a acesteia și facilitează considerabil utilizarea mobilă.
Livrare:
Şurubelniţă pentru fantă: Câte 1 buc. Cod
660701 Ref. 3,5; 4; 5,5; 7
Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod
668401 Ref. 1; 2
Cleşte universal: Câte 1 buc. cod
702995 ref. 180
Cleşte pentru instalatori: Câte 1 buc. cod
706145 ref. 250
Cleşte cu fălci rotunde plate, drept: Câte 1 buc. cod
713195 ref. 200
Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit: Câte 1 buc. cod
713595 ref. 200
Cleşte cu tăiere laterală: Câte 1 buc. cod
725245 ref. 160
Ciocan de lăcătuşerie: Câte 1 buc. cod
750125 ref. 300
Cheie franceză: Câte 1 buc. cod
813962 ref. 200
Cuttere: Câte 1 buc. cod
845039 ref. 18
Metru de tâmplărie: Câte 1 buc. cod
465960 ref. 2
Nivelă cu bulă: Câte 1 buc. cod
467435 ref. 300
Ciocan de cauciuc: Câte 1 buc. cod
755500 ref. A200
Punctator cu bătaie automată: Câte 1 buc. cod
749350 ref. 130
Sortiment de biți din 31 buc.: Câte 1 buc. cod
675592 ref. 31
Suport pentru biți pentru șurubelniță: Câte 1 buc. cod
676668 ref. 60
Chei reglabile: Câte 1 buc. cod
610950 ref. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale, 9 buc.: Câte 1 buc. cod
627225 ref. 9
Set de chei tubulare, 1/4 inch, 29 buc.: Câte 1 buc. cod
630368 ref. 6
Ruletă, 3m: Câte 1 buc. cod
462030 ref. 3
Cheie pentru dulap de comandă: Câte 1 buc. cod
623600 ref. 1
Set de dornuri cilindrice: Câte 1 buc. cod
747200 ref. 6
Chei tip cleşte: Câte 1 buc. cod
813501 ref. 180
Tester de tensiune: Câte 1 buc. cod
665015 ref. 3
Cleşte de ţevi: Câte 1 buc. Cod
810600 Ref. 1,1/2
Set de burghie HSS: Câte 1 buc. cod
115051 ref. 1-10
Valiză pentru scule HOLEX, mobilă: Câte 1 buc. cod
692947 ref. 1
Notă:
Sortimentul se livrează complet echipat.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.