Cleşte universal din vanadiu, rectificat, cu manşoane de prindere din două componente, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 702995 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.842 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit
Lungimea totală L 160 mm
Caracteristici Funcţie debitare
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă de pian
Diametru max., Sârmă de pian 1,5 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5746
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 702995 160
EAN / GTIN 4045197887313
Număr producător 702995 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (ca. 64 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cu luciu metalic, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.