Jeu d’outils 126 pièces, dans une valise à roulettes, Type: 1

Réf.: 680212 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement coffret/valise
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Nombre de pièces fournies 126 pc.
Emballage coffret/valise
Mobilité ++
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 680212 1
EAN / GTIN 4069515069236
Réf. fabricant 680212 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mobilité : ++ (adapté à une utilisation mobile)
L’assortiment de 126 pièces offre une sélection pratique d’outils pour la quasi-totalité des tâches de service et de maintenance courantes: pinces, clés universelles, forets HSS, chasse-goupilles, tournevis, embouts, marteaux, clés à fourches, mètre-ruban et clés mâles coudées. L’utilisateur dispose ainsi immédiatement d’un équipement complet et gagne du temps lors de la recherche d’outils ou des achats individuels. La valise robuste HOLEX 692947 1 assure une protection sûre et une organisation claire de tous les outils. La valise est munie de roulettes et d’une poignée télescopique extensible, ce qui permet de la tirer facilement et facilite considérablement son utilisation mobile.

Livraison:

Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660701 réf. 3,5; 4; 5,5; 7
Tournevis pour Phillips: 1 de chaque 668401 réf. 1; 2
Pinces universelles: 1 de chaque 702995 réf. 180
Pinces multiprises: 1 de chaque 706145 réf. 250
Pince à becs demi-ronds, droite: 1 de chaque 713195 réf. 200
Pince à becs demi-ronds, coudée: 1 de chaque 713595 réf. 200
Pinces coupantes diagonales: 1 de chaque 725245 réf. 160
Marteaux rivoirs: 1 de chaque 750125 réf. 300
Clés à molette: 1 de chaque 813962 réf. 200
Cutters: 1 de chaque 845039 réf. 18
Mètres pliants: 1 de chaque 465960 réf. 2
Niveau à bulles: 1 de chaque 467435 réf. 300
Maillets en caoutchouc: 1 de chaque 755500 réf. A200
Pointeau automatique: 1 de chaque 749350 réf. 130
Assortiment d’embouts, 31 pièces: 1 de chaque 675592 réf. 31
Porte-embouts pour tournevis: 1 de chaque 676668 réf. 60
Clés: 1 de chaque 610950 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, 9 pièces: 1 de chaque 627225 réf. 9
Coffret de douilles 1/4 pouce, 29 pièces: 1 de chaque 630368 réf. 6
Mètre-ruban 3 m: 1 de chaque 462030 réf. 3
Clés à molette: 1 de chaque 623600 réf. 1
Jeux de chasse-goupilles: 1 de chaque 747200 réf. 6
Pince clé: 1 de chaque 813501 réf. 180
Tournevis détecteur de tension: 1 de chaque 665015 réf. 3
Clés à tube: 1 de chaque 810600 réf. 1,1/2
Jeu de forets HSS: 1 de chaque 115051 réf. 1-10
Valise à outils HOLEX, à roulettes: 1 de chaque 692947 réf. 1

Remarque(s):

L'assortiment est livré complet.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.