Surtido de herramientas 126 piezas, en maletín con ruedas, Tipo: 1

Número de artículo: 680212 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento Maletín
Suministro de energía Sin suministro de energía
Número de piezas incluidas 126 ud.
Embalaje Maletín
Movilidad ++
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680212 1
EAN / GTIN 4069515069236
Número del fabricante 680212 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: ++ (bueno para uso móvil)
El surtido de 126 piezas ofrece una selección práctica de herramientas para casi todas las tareas típicas de servicio y mantenimiento: alicates, llaves universales, brocas HSS, extractores de pasadores, destornilladores, puntas, martillos, llaves de dos bocas, cinta métrica y destornilladores acodados. De este modo, el usuario dispone inmediatamente de todo el equipamiento necesario y ahorra tiempo en la búsqueda de herramientas o en la adquisición individual. El robusto maletín HOLEX 692947 1 garantiza una protección segura y una vista general de todas las herramientas. El maletín está equipado con una unidad de transporte con asa telescópica extensible, lo que permite transportarlo cómodamente y facilita considerablemente su uso móvil.

Volumen de suministro:

Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 660701 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 7
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668401 de cada tam. 1; 2
Alicates universales: 1 ud. n.º 702995 de cada tam. 180
Alicates regulables: 1 ud. n.º 706145 de cada tam. 250
Alicates de boca redonda plana, rectos: 1 ud. n.º 713195 de cada tam. 200
Alicates de boca redonda plana, acodados: 1 ud. n.º 713595 de cada tam. 200
Alicates de corte lateral: 1 ud. n.º 725245 de cada tam. 160
Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750125 de cada tam. 300
Llave inglesa: 1 ud. n.º 813962 de cada tam. 200
Cúter: 1 ud. n.º 845039 de cada tam. 18
Metro plegable: 1 ud. n.º 465960 de cada tam. 2
Nivel de burbuja: 1 ud. n.º 467435 de cada tam. 300
Martillo de caucho: 1 ud. n.º 755500 de cada tam. A200
Puntero de golpe automático: 1 ud. n.º 749350 de cada tam. 130
Surtido de puntas, 31 piezas: 1 ud. n.º 675592 de cada tam. 31
Portapuntas para destornillador: 1 ud. n.º 676668 de cada tam. 60
Llave: 1 ud. n.º 610950 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, 9 piezas: 1 ud. n.º 627225 de cada tam. 9
Surtido de llaves de vaso, 1/4 pulgada, 29 piezas: 1 ud. n.º 630368 de cada tam. 6
Cinta métrica enrollable, 3 m: 1 ud. n.º 462030 de cada tam. 3
Llave de armario de distribución: 1 ud. n.º 623600 de cada tam. 1
Extractor de pasadores: 1 ud. n.º 747200 de cada tam. 6
Tenazas llave: 1 ud. n.º 813501 de cada tam. 180
Destornillador detector de tensión: 1 ud. n.º 665015 de cada tam. 3
Tenazas para tubos: 1 ud. n.° 810600 de cada tam. 1,1/2
Juego de brocas HSS: 1 ud. n.° 115051 de cada tam. 1-10
Maleta para herramientas HOLEX, con ruedas: 1 ud. n.º 692947 de cada tam. 1

Nota:

El surtido se entrega ya surtido.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.