Werkzeugsortiment 126-teilig, im fahrbaren Koffer, Typ: 1

Artikel-Nr.: 680212 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung
Koffer
Energieversorgung
keine Energieversorgung
Anzahl enthaltenen Teile
126 St.
Verpackung
Koffer
Mobilität
++: gut für mobilen Einsatz geeignet
Produktart
Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680212 1
EAN / GTIN 4069515069236
Herstellernummer 680212 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: ++ (gut für mobilen Einsatz geeignet)
Das 126-teilige Sortiment bietet eine praxisorientierte Auswahl an Werkzeugen für nahezu alle typischen Service und Instandhaltungsaufgaben: Zangen, Universalschlüssel, HSS Bohrer, Splintentreiber, Schraubendreher, Bits, Hämmer, Doppelmaulschlüssel, Maßband und Winkelschraubendreher. Damit ist der Anwender sofort umfassend ausgerüstet und spart Zeit bei der Werkzeugsuche oder Einzelbeschaffung. Der robuste HOLEX Koffer 692947 1 sorgt für sicheren Schutz und eine übersichtliche Organisation aller Werkzeuge. Der Koffer ist mit einer Fahreinheit samt ausziehbarem Teleskopgriff ausgestattet und kann dadurch komfortabel gezogen werden, was den mobilen Einsatz erheblich erleichtert.

Lieferumfang:

Schraubendreher für Schlitz: Je 1 St. Nr. 660701 Gr. 3,5; 4; 5,5; 7
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668401 Gr. 1; 2
Kombizange: Je 1 St. Nr. 702995 Gr. 180
Wasserpumpenzange: Je 1 St. Nr. 706145 Gr. 250
Flachrundzange, gerade: Je 1 St. Nr. 713195 Gr. 200
Flachrundzange, abgewinkelt: Je 1 St. Nr. 713595 Gr. 200
Seitenschneider: Je 1 St. Nr. 725245 Gr. 160
Schlosserhammer: Je 1 St. Nr. 750125 Gr. 300
Rollgabelschlüssel: Je 1 St. Nr. 813962 Gr. 200
Cuttermesser: Je 1 St. Nr. 845039 Gr. 18
Gliedermaßstab: Je 1 St. Nr. 465960 Gr. 2
Wasserwaage: Je 1 St. Nr. 467435 Gr. 300
Gummihammer: Je 1 St. Nr. 755500 Gr. A200
Selbstschlagender Körner: Je 1 St. Nr. 749350 Gr. 130
Bitsortiment, 31-tlg.: Je 1 St. Nr. 675592 Gr. 31
Schraubendreher-Bithalter: Je 1 St. Nr. 676668 Gr. 60
Schraubenschlüssel: Je 1 St. Nr. 610950 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
6-kant Winkelschraubendrehersatz, 9-tlg.: Je 1 St. Nr. 627225 Gr. 9
Steckschlüsselsortiment, 1/4 Zoll, 29-tlg.: Je 1 St. Nr. 630368 Gr. 6
Rollbandmaß, 3m: Je 1 St. Nr. 462030 Gr. 3
Schaltschrankschlüssel: Je 1 St. Nr. 623600 Gr. 1
Splintentreibersatz: Je 1 St. Nr. 747200 Gr. 6
Zangenschlüssel: Je 1 St. Nr. 813501 Gr. 180
Spannungsprüfer: Je 1 St. Nr. 665015 Gr. 3
Rohrzange: Je 1 St. Nr. 810600 Gr. 1.1/2
HSS Bohrersatz: Je 1 St. Nr. 115051 Gr. 1-10
HOLEX Werkzeugkoffer, fahrbar: Je 1 St. Nr. 692947 Gr. 1

Hinweis:

Sortiment wird bestückt geliefert.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.