Mâner şurubelniţă pentru biţi 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 60mm

Cod articol.: 676668 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
918 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Portanţă suport pentru biţi
Lungimea totală L 150 mm
Lungimea lamei l1 60 mm
Culoarea roşu; negru
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, suport pentru biţi D 6,3
Particularitate, suport pentru biţi Suport magnetic de biți
Tip produs Şurubelniţă cu bit
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 676668 60
EAN / GTIN 4062406798444
Număr producător 676668 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru confort.
Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie inclusiv cu mâini ude sau uleioase. Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.