Sada nářadí 126 dílů, v pojízdném kufříku, Typ: 1

Artiklové číslo: 680212 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování kufříky
Zásobování energií Žádné napájení
Počet obsažených dílů 126 ks
Obal kufříky
Mobilita ++
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680212 1
EAN / GTIN 4069515069236
Číslo výrobce 680212 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: ++ (vhodné pro mobilní použití)
126dílná sada nabízí praktický výběr nářadí pro téměř všechny typické servisní a údržbářské práce: Kleště, univerzální klíč, HSS vrtáky, vyrážeče závlaček, šroubováky, bity, kladiva, dvojité otevřené klíče, měřicí pásmo a úhlové klíče. Díky tomu je uživatel okamžitě kompletně vybaven a ušetří čas při hledání nářadí nebo při pořizování jednotlivých kusů. Robustní kufřík HOLEX 692947 1 zajišťuje bezpečnou ochranu a přehledné uspořádání všech nástrojů. Kufřík je vybaven kolečky a výsuvnou teleskopickou rukojetí, díky čemuž se pohodlně táhne, což výrazně usnadňuje mobilní použití.

Rozsah dodávky:

Plochý šroubovák: Po 1 ks č. 660701 vel. 3,5; 4; 5,5; 7
Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668401 vel. 1; 2
Kombinované kleště: po 1 ks č. 702995 vel. 180
Siko kleště: po 1 ks č. 706145 vel. 250
Ploché zaoblené kleště rovné: po 1 ks č. 713195 vel. 200
Ploché zaoblené kleště zahnuté: po 1 ks č. 713595 vel. 200
Stranové štípací kleště: po 1 ks č. 725245 vel. 160
Zámečnické kladivo: po 1 ks č. 750125 vel. 300
Stavitelný klíč: po 1 ks č. 813962 vel. 200
Řezací nože: po 1 ks č. 845039 vel. 18
Skládací měřítko: po 1 ks č. 465960 vel. 2
Vodováha: po 1 ks č. 467435 vel. 300
Gumová palička: po 1 ks č. 755500 vel. A200
Samočinný důlčík: po 1 ks č. 749350 vel. 130
Sada bitů, 31dílná: po 1 ks č. 675592 vel. 31
Držák bitů pro šroubováky: po 1 ks č. 676668 vel. 60
Klíče: po 1 ks č. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
Sada 6hranných úhlových klíčů, 9dílná: po 1 ks č. 627225 vel. 9
Sada nástrčných klíčů, 1/4 palce 29dílná: po 1 ks č. 630368 vel. 6
Svinovací metr 3 m: po 1 ks č. 462030 vel. 3
Klíč pro rozvaděč: po 1 ks č. 623600 vel. 1
Sada vyrážečů závlaček: po 1 ks č. 747200 vel. 6
Klešťové klíče: po 1 ks č. 813501 vel. 180
Zkoušečka napětí: po 1 ks č. 665015 vel. 3
Kleště na trubky: Po 1 ks č. 810600 vel. 1,1/2
Sada vrtáků HSS: Po 1 ks č. 115051 vel. 1-10
Kufr na nářadí HOLEX, pojízdný: po 1 ks č. 692947 vel. 1

Poznámka:

Sortiment se dodává v kompletním složení.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.