• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

MTEC 0606C9 28BSPT IC908 Freză de filetare din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare BSP

Cod articol.: 5603886
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Serie SOLIDTHREAD
Material tăiș Carbură
Categorie IC908
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 57 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Clasa de toleranţă h6
Lungime de tăiere L1 8,16 mm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE)
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5603886
EAN / GTIN 7291075167788
Număr producător 5603886
L-Număr L24210 371

Descriere

Descriere:

Freză de filetare din carbură pentru producerea de filete interioare sau exterioare BSP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8.16 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): BSPT55
  • Pasul filetului (TP): 0.907 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 28 Filete/″