MTECSH 08078C23 1.5ISO IC903 Freză de filetare din carbură pe stânga, pentru producerea de filete interioare ISO din oțel călit

Cod articol.: 5605670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Metal greu solid
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5605670
EAN / GTIN 7291075221299
Număr producător 5605670
L-Număr L24210 74

Descriere

Descriere:

Freză de filetare din carbură pe stânga, pentru producerea de filete interioare ISO din oțel călit

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 64 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm
  • Dimensiunea filetului M10
  • Lungime utilă (LU): 23 mm