Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, Classic Complet izolată VDE, Lăţimea tijei b: 2mm

Cod articol.: 663000 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.449 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 125 mm
Lungimea lamei l1 45 mm
Lăţimea tăişului b 2 mm
Grosimea tăişului a 0,4 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Serie Classic VDE
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu; negru
Caracteristici de prindere antiderapant
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 663000 2
EAN / GTIN 7610733062386
Număr producător 5100.00-45

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner subţire, cu manşon dermofil din elastomer şi un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la şoc. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.
Tije cu tăişuri conice, în conformitate cu normele privind fantele şuruburilor. Izolat complet, rezistenţa la şoc a izolaţiei reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare şurubelniţă a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce priveşte străpungerea la tensiune aplicată.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.