Mâner clasic interschimbabil VDE, schimb ușor și rapid al diferitelor profiluri de lamă, pentru lamele interschimbabile izolate PB 5215, cu blocare ″Click″, testat VDE, funcționează în siguranță până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC.

Cod articol.: 5215.A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V; 1.500 V
Serie Classic VDE
Denumirea producătorului Classic VDE Wechselgriff mit Click-Verschluss für isolierte Wechselklingen PB 5215
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu; negru
Recomandat pentru Sculă cu biţi
Lungime 112,5 mm
Diametru 26 mm
Material Plastic
Tip produs mâner
Cuprins 1 buc.
Standard VDE 0682-201

Identificare și clasificare

Cod articol 5215.A
EAN / GTIN 7610733287772
Număr producător PB 5215.A
L-Număr L60060 3157

Descriere

Descriere:

  • Mâner clasic VDE interschimbabil, schimb simplu și rapid al diferitelor profiluri de lamă
  • pentru lamele interschimbabile izolate PB 5215, cu blocare ″Click″
  • testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • maner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglare fină
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
.

Caracteristică:

  • Diametru: 26 mm
  • Lungime totală: 112.5 mm
  • Lamă interschimbabilă: Da

Din aceeași serie "Classic VDE" Vedeţi-le pe toate