{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Număr de unelte | 3 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Serie | Classic VDE | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de piese | 3 buc. | |
| Denumirea producătorului | Elektriker-Schraubendreher-Satz für Pozidriv, Classic VDE-vollisoliert | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | verde; roşu | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 668381 3 | |
| EAN / GTIN | 7610733064519 | |
| Număr producător | PB 5545. |