Şurubelniţă pentru şuruburi PlusMinus, Classic, pentru electricieni Complet izolată VDE, Dimensiune profil: 1

Cod articol.: 668390 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.808 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune profil Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Pozidriv (PlusMinus)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 175 mm
Lungimea lamei l1 80 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard DIN EN IEC 60900
Denumirea producătorului Elektriker-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben, Classic VDE-vollisoliert, Profilgröße: 1
Verificat până la 1.000 V
Serie Classic VDE
Sigiliu de calitate și testare VDE
Caracteristici de prindere antiderapant
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Pozidriv (PlusMinus) PZ1 / SL4,5
Tip produs Șurubelniţă
Set nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 668390 1
EAN / GTIN 7610733205684
Număr producător PB 5180.1-80

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner subţire, cu manşon dermofil din elastomer şi un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la şoc. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Vârful de antrenare al şurubelniţei cu profil combinat se potriveşte perfect în cazul şuruburilor PlusMinus (combinaţie Pozidriv / fantă), utilizate în principal la componentele instalaţiilor electrice.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Classic VDE" Vedeţi-le pe toate