{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 8 Ah | |
| Durată de funcţionare | 1,5 h | |
| Serie | M18 FUEL | |
| Denumirea producătorului | M18FVP5-801; M18FVP5-801 Vakuumpumpe | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Putere de aspirare | 142 m3/h | |
| Tip produs | Generatoare de vacuum | |
| Material | Metal | |
| Greutate | 9,7 kg |
| Cod articol | 4933499248 | |
| EAN / GTIN | 4058546564124 | |
| Număr producător | 4933499248 | |
| L-Număr | L01870 118704 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |